Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE NEO Wandsteckdose 16A 5P 6h IP54 FW111506SK


Menge:  Packung  
Produktinformationen
CEE NEO Wandsteckdose 16A 5P 6h IP54 FW111506SK
CEE NEO Wandsteckdose 16A 5P 6h IP54 FW111506SK
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012B-71165736
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     FW111506SK
EAN/GTIN:
     4015609049066
Suchbegriffe:
CEE Wanddose
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose

CEE NEO Wandsteckdose 16A 5P 6h IP54 FW111506SK

WALTHER CEE NEO Wandsteckdose
mit Schraubtechnik
16A 5P 6h IP54 200/346V - 240/415V~
mit Farbringcodierung "
rot"

Gehäuse aus PA6-Material
mit hoch wärmebeständigem Kontaktträger aus PA66-Material
mit drehbarem Boden
und 3 ausbrechbaren Kabeleinführungen oben/unten M20/M25
zur Innenbefestigung
Weitere Informationen:
Ausführung:
Aufputz
IEC-Stromstärke:
16 A
UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht):
20 A
Polzahl:
5
Spannung nach EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rot
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Kennfarbe:
rot
Gehäusefarbe:
sonstige
Schutzart (IP):
IP54
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 97,61*
€ 125,39*
1
€ 5,46*
ab € 101,12*
€ 127,62*
Lager 6012
1
Frei Haus
ab € 105,38*
€ 132,87*
22 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,90*
ab € 113,76*
€ 139,42*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 132,87*
€ 158,1153
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 131,57*
€ 156,5683
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 125,25*
€ 149,0475
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 121,75*
€ 144,8825
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 105,38*
€ 125,4022
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 21,076* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.