| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-SI4015609052165 Herst.-Nr.: FW714502CC EAN/GTIN: 4015609052165 |
| |
|
| | |
| IEC-Stromstärke 16A, UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht) 20A, Spannung nach EN 60309-2 50-500 V (>300-500 Hz) grün, Bemessungsspannung 50 ... 500V, Bemessungsfrequenz 300 ... 500Hz, Polzahl 5, Uhrzeit-Stellung 2h, Kennfarbe grün, Schutzart (IP) IP54, Anschlusstechnik schraublose Klemme, Bauform Aufbaugerätestecker, Steckrichtung abgewinkelt, Werkstoff Kunststoff, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flanschgerätestecker, Gerätestecker, Wandgerätestecker, walther-werke wandgerätestecker, gerätestecker, gerätestecker 5 polig, 16A, 5 poles, 5-polig, CEETyp-Steckvorrichtung, CEEform-Gerätestecker, CEEform-Steckverbinder, CEEform-Steckvorrichtung, CEEnorm-Gerätestecker, CEEnorm-Steckverbinder, CEEnorm-Steckvorrichtung |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 416,59* | € 482,31* | | | | Lager 3461 | 18 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 406,21* | € 482,90* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 419,65* | € 487,18* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 448,37* | € 520,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 40,621* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|