Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE NEO Wandgerätestecker 16A 5P 2h IP54 FW714502CC


Menge:  Packung  
Produktinformationen
CEE NEO Wandgerätestecker 16A 5P 2h IP54 FW714502CC
CEE NEO Wandgerätestecker 16A 5P 2h IP54 FW714502CC
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-31165156
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     FW714502CC
EAN/GTIN:
     4015609052165
Suchbegriffe:
CEE Wandgerätestecker
CEE-Stecker
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker

CEE NEO Wandgerätestecker 16A 5P 2h IP54 FW714502CC

WALTHER CEE NEO Wandgerätestecker schräg
mit Käfigzugfeder-Technik
16A 5P 2h IP54 >50V 300-500Hz
mit Farbringcodierung "
grün"

Gehäuse aus PA6-Material
mit hoch wärmebeständigem Kontaktträger aus PA66-Material
mit drehbarem Boden
und 3 ausbrechbaren Kabeleinführungen oben/unten M20/M25
zur Innenbefestigung
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
16 A
UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht):
20 A
Spannung nach EN 60309-2:
50-500 V (>300-500 Hz) grün
Bemessungsspannung:
50..500 V
Bemessungsfrequenz:
300..500 Hz
Polzahl:
5
Uhrzeit-Stellung:
2 h
Kennfarbe:
grün
Schutzart (IP):
IP54
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 416,59*
€ 482,31*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 406,21*
€ 482,90*
Frei Haus
ab € 419,65*
€ 487,18*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 448,37*
€ 520,09*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 482,31*
€ 573,9489
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 482,16*
€ 573,7704
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 448,08*
€ 533,2152
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 437,74*
€ 520,9106
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 416,59*
€ 495,7421
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 41,659* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.