| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-SI4015609108176 Herst.-Nr.: 39100302400303 EAN/GTIN: 4015609108176 |
| |
|
| | |
| Werkstoff des Gehäuses Kunststoff, Kabelbestückung H07RN-F, Aderquerschnitt 2,5mm², Ader-Zahl 3, Anzahl der CEE-Steckdosen 0, Anzahl der SCHUKO-Steckdosen 3, Anzahl der Steckdosen Typ Bipasso (Italien) 0, Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13 0, Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15 0, Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23 0, Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25 0, Kabellänge 40m, Mit Tragerahmen, Mit thermischem Schutz, Mit Arretierung, Schutzart (IP) IP44, Farbe schwarz, |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 201,69* | € 241,20* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 201,49* | € 241,76* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 204,40* | € 244,62* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 200,59* | € 245,79* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 207,94* | € 248,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|