Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabeltrommel 16A 2P+E 230V 40m H07RN-F3G2,5 39100302400303


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517A-46566077
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     39100302400303
EAN/GTIN:
     4015609108176
Suchbegriffe:
Baustellenkabeltrommel
Baustellentrommel
CEE Kabeltrommel
Gartenkabeltrommel

Kabeltrommel 16A 2P+E 230V 40m H07RN-F3G2,5 39100302400303

WALTHER Sicherheits-Kabeltrommel 230V
mit Trommelkörper aus hochbruchfestem Spezialkunststoff
stabiles, verzinktes Fußgestell mit geformten Haltegriff,
Feststellbremse und Leitungsführung
Gesamtschutzart: IP44
Bemessungsstrom: 16A
Leistung bei aufgewickelter Leitung: 1500W
Leistung bei abgewickelter Leitung: 3500W
Abmessungen: 320 x 210 x 420mm (HxBxT)
320mm Durchmesser

Anschluss:
40m Gummischlauchleitung H07RN-F3G2,5
mit Schutzkontaktstecker
entspricht BGI608 (DGUV-I 203-006)/K2 (BGI600)
"
- Gewerbe, Baustelle -"


Abgänge:
1 Thermoschutzschalter
3 Schutzkontaktsteckdosen 16A 3P 230V
mit Klappdeckel
Weitere Informationen:
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Kabelbestückung:
H07RN-F
Aderquerschnitt:
2,5 mm²
Ader-Zahl:
3
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:
3
Art des Netzanschlusses:
Stecker CEE 7/4 (Typ F)
Kabellänge:
40 m
Mit Tragerahmen:
ja
Befestigungsart:
fester Halter
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 201,69*
€ 241,20*
€ 5,95*
ab € 201,49*
€ 241,76*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 204,40*
€ 244,62*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 200,59*
€ 245,79*
Frei Haus
ab € 207,94*
€ 248,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 241,20*
€ 287,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 237,37*
€ 282,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 226,42*
€ 269,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 218,38*
€ 259,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 201,69*
€ 240,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.