Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kassiersäule 13 RCDs TypA 82178200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kassiersäule 13 RCDs TypA 82178200
Kassiersäule 13 RCDs TypA 82178200
Produktbild (ähnlich)
Artikel-Nr.:
     3461-SI4015609545513
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     82178200
EAN/GTIN:
     4015609545513
Suchbegriffe:
Energiesäule
walther energiesäule
energiesäule
Ausführung Endverteilerschrank, Bemessungsspannung 230 V, Bemessungsstrom 63A, Anschlussleistung 44kVA, Anzahl der CEE-Steckdosen 16 A / 24 V / 2-polig 0, Anzahl der CEE-Steckdosen 16 A / 230 V / 3-polig 12, Anzahl der CEE-Steckdosen 16 A / 400 V / 4-polig 0, Anzahl der CEE-Steckdosen 16 A / 400 V / 5-polig 0, Anzahl der CEE-Steckdosen 32 A / 400 V / 4-polig 0, Anzahl der CEE-Steckdosen 32 A / 400 V / 5-polig 0, Anzahl der CEE-Steckdosen 63 A / 400 V / 5-polig 0, Anzahl der CEE-Steckdosen 125 A / 400 V / 5-polig 0, Anzahl der SCHUKO-Steckdosen 0, Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13 0, Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15 0, Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23 0, Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25 0, Anzahl der Zählerfelder 0, Hauptschalter DIII, Hauptschalter-Bemessungsstrom 63A, Anzahl der Pole Hauptschalter 3, Anzahl der Leitungsschutzschalter 12, Anzahl der Fehlerstrom-Schutzschalter 10 mA 0, Anzahl der Fehlerstrom-Schutzschalter 30 mA 12, Anzahl der Fehlerstrom-Schutzschalter 300 mA 0, Schutzart (IP) IP44, Werkstoff des Gehäuses sonstige, Breite 788mm, Höhe 1615mm, Tiefe 360mm, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: Baustromverteiler, Verteiler, Verteilerschrank
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 7.289,90*
€ 7.418,35*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 7.290,81*
€ 7.419,26*
€ 53,00*
ab € 7.293,89*
€ 7.422,34*
Lager 3461
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 7.881,13*
€ 8.211,00*
18 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 8.211,33*
€ 8.339,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8.211,00*
€ 9.771,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.953,00*
€ 9.464,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.906,82*
€ 9.409,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7.881,13*
€ 9.378,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.