| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3518I-11166279 Herst.-Nr.: 82178200 EAN/GTIN: 4015609545513 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Kassiersäule 13 RCDs TypA 82178200 WALTHER Kassiersäule Gehäuse aus Edelstahl (Werkstoff 1.4301) mit Lackierung RAL 7032 -grau- mit Bodenflanschplatte und innenliegenden Bohrungen zur Befestigung mit Einfachtür und 3-Punkt-Stangenschloss mit Profilhalbzylinder, Schließung G2123 sowie Kunststoff-Regenschutzkappe Einbauten bis einschl. RCD-Schutzschalter schutzisoliert vordere Blende zur Montage abnehmbar Kabelausführung bei geschlossener Tür möglich Schutzart: IP 44 Größe ca. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung: | Endverteilerschrank | Bemessungsspannung: | 230 V | Bemessungsstrom: | 63 A | Anschlussleistung: | 44 kVA | Anzahl der CEE-Steckdosen 16 A / 230 V / 3-polig: | 12 | Hauptschalter: | DIII | Hauptschalter-Bemessungsstrom: | 63 A | Anzahl der Pole Hauptschalter: | 3 | Anzahl der Leitungsschutzschalter: | 12 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (5) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 3518 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 7.289,90* | € 7.418,35* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 22 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 7.290,81* | € 7.419,26* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 53,00* | ab € 7.293,89* | € 7.422,34* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 18 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 7.881,13* | € 8.211,00* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 18 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 69,00* | ab € 8.211,33* | € 8.339,78* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 3518 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 3518 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 3518 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 65,00* | ![](/p.gif) | ab € 1.750,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|