Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pollersäule mit RCD TypA, 3 LS 83303020


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pollersäule mit RCD TypA, 3 LS 83303020
Artikel-Nr.:
     3461-SI4015609559848
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     83303020
EAN/GTIN:
     4015609559848
Suchbegriffe:
Baustromverteiler
Verteiler
Verteilerschrank
Ausführung Endverteilerschrank, Bemessungsspannung 230/400 V, Bemessungsstrom 63A, Anschlussleistung 44kVA, Anzahl der CEE-Steckdosen 16 A / 24 V / 2-polig 0, Anzahl der CEE-Steckdosen 16 A / 230 V / 3-polig 0, Anzahl der CEE-Steckdosen 16 A / 400 V / 4-polig 0, Anzahl der CEE-Steckdosen 16 A / 400 V / 5-polig 1, Anzahl der CEE-Steckdosen 32 A / 400 V / 4-polig 0, Anzahl der CEE-Steckdosen 32 A / 400 V / 5-polig 1, Anzahl der CEE-Steckdosen 63 A / 400 V / 5-polig 0, Anzahl der CEE-Steckdosen 125 A / 400 V / 5-polig 0, Anzahl der SCHUKO-Steckdosen 2, Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13 0, Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15 0, Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23 0, Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25 0, Anzahl der Zählerfelder 0, Hauptschalter DIII, Hauptschalter-Bemessungsstrom 63A, Anzahl der Pole Hauptschalter 3, Anzahl der Leitungsschutzschalter 4, Anzahl der Fehlerstrom-Schutzschalter 10 mA 0, Anzahl der Fehlerstrom-Schutzschalter 30 mA 1, Anzahl der Fehlerstrom-Schutzschalter 300 mA 0, Schutzart (IP) IP44, Werkstoff des Gehäuses sonstige, Breite 330mm, Höhe 1300mm, Tiefe 0mm, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2.626,79*
€ 2.824,53*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 3.108,58*
€ 3.406,07*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.406,07*
€ 4.053,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.259,50*
€ 3.878,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.176,67*
€ 3.780,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.124,42*
€ 3.718,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.108,58*
€ 3.699,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.