Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
CEE-Steckdose
>
CEE Wanddose
>
Artikel
CEE-Steckdose 16A,5p,400V,6H 17622
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Bals Elektrotechnik
Lager 3461
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3461-SI4024941176224
Hersteller:
Bals Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
17622
EAN/GTIN:
4024941176224
Suchbegriffe:
CEE Wanddose
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
IEC-Stromstärke 16A, Polzahl 5, Spannung nach EN 60309-2 400 V (50+60 Hz) rot, Uhrzeit-Stellung 6h, Kennfarbe rot, Schutzart (IP) IP44, Schalter mechanische Verriegelung, Ausführung des Schalters Sonderschalter, Werkstoff des Gehäuses Kunststoff, Ausführung Unterteil und Oberteil, Absicherung D-Sicherung, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
... >
Inst.-Material - Steckvorrichtungen
>
CEE-Steckvorrichtungen
>
CEE-Steckdose abschaltbar, abgesichert
Weitere Suchbegriffe:
CEE-Steckdosen
,
cee-steckdose 5p 16a 6h 400v
,
cee wanddose
,
cee wanddose 16a
,
Aufputzsteckdose
,
CEE-Aufputzdose
,
CEE-Aufputzsteckdose
,
CEE-Schaltersteckdose
,
CEE-Wanddose
,
CEEform-Aufputzdose
,
CEEform-Aufputzsteckdose
,
CEEform-Schaltersteckdose
,
CEEform-Steckdose
Angebote
(5)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 6232
31 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 556,63*
€ 643,39*
Lager 6318
22 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 577,39*
€ 665,08*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 622,69*
€ 716,59*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 629,11*
€ 723,40*
Lager 3461
27 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 677,33*
€ 772,04*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 772,04*
€ 918,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 760,12*
€ 904,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 730,65*
€ 869,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 709,08*
€ 843,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 677,33*
€ 806,02
pro Stück
Lagerstand:
Lager 3461
Versand:
Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stecker QUICK-CONNECT mit MULTI-GRIP Verschraubung 16A 5p 400V 6h, IP44
Bals Elektrotechnik
2136
ab € 3,90*
Zubehör
Stecker QUICK-CONNECT mit MULTI-GRIP Verschraubung 16A 5p 400V 6h, IP44
Bals Elektrotechnik
210950
ab € 33,56*
Zubehör
Stecker QUICK-CONNECT TE Plus mit MULTI-GRIP Verschraubung 16A 5p 400V 6h, IP44
Bals Elektrotechnik
21689
ab € 17,05*
Zubehör
Stecker TLS mit MULTI-GRIP Verschraubung 16A 5p 400V 6h, IP44
Bals Elektrotechnik
203-TLS
ab € 3,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen