CEE-Steckdose 16A,5p,400V,6H 17622
Wandsteckdose TE abschaltbar, verriegelt, abgesichert
16A 5p (3P+N+PE) 400V (200/346 - 240/415V~) 6h IP44
Frequenz: 50/60Hz
Technische Kennfarbe: rot RAL 3000
Gehäusegröße: 365x134 mm (HxB)
Kontaktträger/Kontakte: der Kontaktträger ist aus hochwärmebeständigem Material, die Kontakte sind Messing vernickelt
Maximaler Leiterquerschnitt: 4,0 qmm
Gehäusematerial: Polycarbonat-Polyethylenterephthalat lightbeige
Anschlusstechnik: schraublose Federklemmtechnik als Käfigzugfederklemme mit Kontex-Kontakt
Absicherung: D-Sicherung
Kabeleinführung: 1xM32/M25 oben, 1xM32/M25 unten
Gerätefarbe: Gehäuseoberteil lightbeige, Klappdeckel rot RAL 3000, Gehäuseunterteil lightbeige, Betätigungsklappe lightbeige, Schalterknebel lightbeige, Gehäuseschrauben lightbeige
Gerätehöhe: 384 mm, Gerätebreite: 134 mm, Gerätetiefe: 153 mm
Sonstige technische Eigenschaften: Die Leitungseinführung ist zweimal oben und zweimal unten offen, In 0-Stellung abschließbar für bis zu 3 Bügelschlösser mit einem Bügeldurchmesser bis 7mm, Ein Sicherungssockel D II 3pol ist unter der Betätigungsklappe vorhanden