| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-SI4027597024079 Herst.-Nr.: M1024569 EAN/GTIN: 4027597024079 |
| |
|
| | |
| Ausführung Rohrstabstromwandler, Primärer Bemessungsstrom In 250A, Sekundärer Bemessungsstrom 5A, Sekundäre Bemessungsscheinleistung 6VA, Genauigkeitsklasse 1, Überstrombegrenzungsfaktor FS 5, Mit Berührungsschutz, Öffnungsdurchmesser 21mm, Sekundärer Anschluss Schraubanschluss, Anzahl der Primäreingänge 3, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: aufsteckstromwandler, Amperemessgerät, Amperemeter, Analog-Messgerät, Dreheisen-Amperemeter, Einbaumessgerät, Messstromtransformator, Messtrafo, Messtransformator, Messtromtrafo, Strommess-Transformator |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 152,49* | € 189,86* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 151,10* | € 190,38* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 158,66* | € 197,10* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 175,08* | € 215,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|