Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufbaustromwandler 250A 3-phasig MZ3SW250


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aufbaustromwandler 250A 3-phasig MZ3SW250
Artikel-Nr.:
     6012B-60365716
Hersteller:
     Mersen
Herst.-Nr.:
     M1024569
EAN/GTIN:
     4027597024079
Suchbegriffe:
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
Stromwandler

Aufbaustromwandler 250A 3-phasig MZ3SW250

Aufbaustromwandler bis 250A, 3phasig, für MULTIVERT 250A, 400A, 630A, im Set mit 3 Stück Primärrohren als Distanzierung im Wandler eingebaut
Weitere Informationen:
Ausführung:
Rohrstabstromwandler
Primärer Bemessungsstrom In:
250 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
5 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
6 VA
Genauigkeitsklasse:
1
Überstrombegrenzungsfaktor:
FS 5
Geeicht:
nein
Mit Berührungsschutz:
ja
Öffnungsdurchmesser:
21 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: aufsteckstromwandler
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 152,49*
€ 189,86*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 151,10*
€ 190,38*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 158,66*
€ 197,10*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 175,08*
€ 215,98*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 197,10*
€ 234,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,57*
€ 216,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 177,97*
€ 211,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 158,66*
€ 188,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.