| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-SI4034451343887 Herst.-Nr.: 34388 EAN/GTIN: 4034451343887 |
| |
|
| | |
| Zusammenstellung Basiselement, Bedienungsart Dreh-/Druckknopf, Lastart sonstige, Nebenstelleneingang, Lichtwertspeicher, Montageart Unterputz, Befestigungsart Krallenbefestigung, Werkstoff sonstige, Werkstoffgüte sonstige, Halogenfrei, Oberflächenschutz unbehandelt, Farbe Silber, Geeignet für Schutzart (IP) IP20, Nennspannung 230 ... 230V, Frequenz 50 ... 50Hz, Gerätebreite 71mm, Gerätehöhe 29mm, Gerätetiefe 71mm, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Halogenröhren, Halogenstab, Halogenstäbe, LED-Dimmer, Dimmer UP-Einsätze, UP-Einsätze Dimmer, universal dimmer, halogenlampen dimmer, Dimmer Unterputz, Unterputz Dimmer, Unterputzdimmer |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 31,96* | € 43,31* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 31,90* | € 43,42* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 32,78* | € 44,53* | | | | | 37 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 34,63* | € 46,84* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 40,43* | € 53,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|