| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-71953046 Herst.-Nr.: 34388 EAN/GTIN: 4034451343887 |
| |
|
| | |
| LED/Halogen-Dimmer 34388 Vorderkanten-Dimmer, optimiert für LED-Lampen. Gesteuert durch Drehpotentiometer, sehr geringe minimale Leistung, weniger Brummen - ohne Induktor innen, Soft Start - Licht leuchtet gering, um den Pegel einzustellen, spezieller Schaltungsentwurf, um Laststrom zu verringern, Selbstrückstellungsschutz: Überwatt, Übertemperatur, Kurzschluss. Dimmer ist geeignet, um mit folgenden Lichtquellen zu arbeiten: LED-Lampen, Glühlampen, Halogenlampen 230V, Niedervolt-Halogenlampen 12V, mit elektronischem Trafo. Weitere Informationen: | | Zusammenstellung: | Basiselement | Bedienungsart: | Dreh-/Druckknopf | Lastart: | sonstige | Nebenstelleneingang: | ja | Lichtwertspeicher: | ja | Verwendbar mit Taste: | nein | Verwendbar mit Bewegungsmelder: | nein | Verwendbar mit Präsenzmelder: | nein | Verwendbar mit Zeitschalter/Timer: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 31,04* | € 42,28* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 30,76* | € 42,40* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 32,10* | € 43,55* | | | | | 16 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 34,79* | € 46,75* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 40,42* | € 53,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|