| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-SI4034451549944 Herst.-Nr.: 54994 EAN/GTIN: 4034451549944 |
| |
|
| | |
| Geeignet für Außengebrauch, Dimmung 1-10 V, Gehäuse Metallgehäuse, Geeignet für Konstantstrom, Geeignet für Konstantspannung, Ausgangsspannung 36 ... 36V, Ausgangsstrom 4200 ... 4200mA, Geeignet für Gleichspannung (Primärseite), Ausgangsleistung 151,2 ... 151,2W, Schutzart (IP) IP67, Schutzklasse I, Länge 228mm, Breite 68mm, Höhe 38,8mm, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 86,72* | € 110,55* | | | | Lager 3461 | 11 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 85,54* | € 110,65* | | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 100,81* | € 127,60* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 117,83* | € 147,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|