| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-SI4047084169304 Herst.-Nr.: 1047051 EAN/GTIN: 4047084169304 |
| |
|
| | |
| Ausführung des elektrischen Anschlusses Steckverbinder M12, Breite des Sensors 30,4mm, Höhe des Sensors 53mm, Länge des Sensors 80mm, Einstellverfahren Teach-In, Gehäusebauform Quader, Max. Ausgangsstrom 100mA, Nenntastweite 90mm, Schutzart (IP) IP67, Spannungsart DC, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lumineszsensor |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 1.118,90* | € 1.237,27* | | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.172,26* | € 1.256,52* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1.303,31* | € 1.386,20* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.300,57* | € 1.386,46* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.311,29* | € 1.400,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|