Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lumineszenztaster LUT9U-11406


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lumineszenztaster LUT9U-11406
Lumineszenztaster LUT9U-11406
Artikel-Nr.:
     3517A-61881224
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     1047051
EAN/GTIN:
     4047084169304
Suchbegriffe:
Lumineszenstaster
Lumineszenztaster
sick lumineszenztaster

Lumineszenztaster LUT9U-11406

Lumineszenzsensoren, LUT9, LUT9U-11406, Kommunikationsschnittstelle: -, Lichtsender: LED, Ultraviolettes Licht, Tastweite: 90 mm, Empfangsbereich: 450 nm ... 750 nm, Schaltausgang: PNP, NPN, Schaltart: Hellschaltend, Lichtfleckgröße: 12 mm x 12 mm, Anschlussart Detail: Stecker M12, 5-polig, Lichtflecklage: Längs, Lichtaustritt: Lange Seite
Weitere Informationen:
Leuchtmittel:
sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 2
Breite des Sensors:
30,4 mm
Höhe des Sensors:
53 mm
Länge des Sensors:
80 mm
Einstellverfahren:
Teach-In
Gehäusebauform:
Quader
Leerlaufstrom:
100 mA
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.146,55*
€ 1.234,42*
10 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.124,98*
€ 1.239,38*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.302,19*
€ 1.380,40*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.294,83*
€ 1.380,64*
Frei Haus
ab € 1.305,42*
€ 1.394,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.380,64*
€ 1.642,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.371,27*
€ 1.631,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.336,98*
€ 1.591,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.314,79*
€ 1.564,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.294,83*
€ 1.540,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.