Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Dauerleuchte RM 230VAC BU 20951068


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Dauerleuchte, Ø 58 mm, 230 VAC, IP65, 209 510 68
LED-Dauerleuchte, Ø 58 mm, 230 VAC, IP65, 209 510 68
Artikel-Nr.:
     3461-SI4049787002827
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     209.510.68
EAN/GTIN:
     4049787002827
Suchbegriffe:
Alarmlicht
Dauerleuchte
Dauerlicht
dauerleuchte werma 230v
Nennspannung 230V, Stromart AC, Leistung 1W, Schutzart (IP) IP65, Schutzart (NEMA) 12, Kalottenfarbe blau, Montageart sonstige, Leuchtmittel LED, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: werma alarmlicht, dauerleuchte 230v, Leuchte, Lichtsignal, Meldeleuchte, Optisches Signalgerät, Signalgeber, Signalgerät, Signalleuchte, Warnleuchte
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 96,64*
€ 120,60*
Frei Haus
ab € 97,32*
€ 120,71*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 95,56*
€ 121,63*
Frei Haus
ab € 101,28*
€ 125,25*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 113,48*
€ 140,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,63*
€ 144,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,41*
€ 143,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,65*
€ 136,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,62*
€ 125,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,56*
€ 113,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.