Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Dauerleuchte RM 230VAC BU 20951068


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Dauerleuchte, Ø 58 mm, 230 VAC, IP65, 209 510 68
LED-Dauerleuchte, Ø 58 mm, 230 VAC, IP65, 209 510 68
Artikel-Nr.:
     6012C-83953009
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     209.510.68
EAN/GTIN:
     4049787002827
Suchbegriffe:
Alarmlicht
Dauerleuchte
Dauerlicht
dauerleuchte werma

LED-Dauerleuchte RM 230VAC BU 20951068

CAGE CLAMP ist ein eingetragenes Warenzeichen der WAGO Kontakttechnik GmbH.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
230 V
Stromart:
AC
Leistung:
1 W
Schutzart (IP):
IP65
Schutzart (NEMA):
12
Kalottenfarbe:
blau
Montageart:
sonstige
Leuchtmittel:
LED
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: dauerlicht
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 96,67*
€ 119,28*
Frei Haus
ab € 96,66*
€ 119,39*
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 96,27*
€ 121,23*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 100,23*
€ 124,01*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 113,47*
€ 140,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,01*
€ 147,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,19*
€ 146,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,35*
€ 139,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,90*
€ 135,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,23*
€ 119,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.