Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-SI4050118740912 Herst.-Nr.: 2698610000 EAN/GTIN: 4050118740912 |
| |
|
| | |
| Kontaktausführung Buchse, Polzahl 4, Rastermaß der Kontakte 2,5mm, Rastermaß der Anschlüsse 2,5mm, Winkel Leiterplatte/Kontakt 90° (vertikal nach oben), Bemessungsspannung 30V, Werkstoff der Kontaktbeschichtung Nickel/Gold, Ausführung des elektrischen Anschlusses Lötanschluss, Länge des Pins 2,84mm, Werkstoff des Isolierkörpers Thermoplast, Gehäusefarbe schwarz, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0, Betriebstemperatur -40 ... 85°C, Befestigungsart löten, Art der Banderolierung sonstige, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: USB Einbaubuchse, leiterplattensteckverbinder weidmüller, usb buchse, Anschlussklemme, Klemmleiste, Leiterplatten Buchse, Leiterplattenanschlusstechnik, Leiterplattenbuchse, Leiterplattenklemme, RJ45 Buchse, RJ45 Leiterplatten Steckverbinder, RJ45 Leiterplattensteckverbinder |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3461 | | | | 1 | | € 6,99* | ab € 30,49* | € 41,67* | | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 32,18* | € 43,38* | | | | | | | | 1 | | € 3,90* | ab € 33,33* | € 44,64* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 34,42* | € 46,33* | | | | | 25 Tage | | | 5 | | € 5,90* | ab € 37,72* | € 46,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,3049* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|