Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB-Buchse modular USB2.0BT1H2.8N4TYBK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
USB-Buchse modular USB2.0BT1H2.8N4TYBK
USB-Buchse modular USB2.0BT1H2.8N4TYBK
Artikel-Nr.:
     6012B-67654230
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     2698610000
EAN/GTIN:
     4050118740912
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Modularbuchsen
USB Buchse

USB-Buchse modular USB2.0BT1H2.8N4TYBK

Steckbarer Leiterplattenanschluss für den Anschluss von Datenleitungen.
Weitere Informationen:
Verbindungsart:
Leiterplatte zu Kabel
Steckverbinderausführung:
fester Steckverbinder
Kontaktausführung:
Buchse
Polzahl:
4
Rastermaß der Kontakte:
2,5 mm
Rastermaß der Anschlüsse:
2,5 mm
Winkel Leiterplatte/Kontakt:
90° (vertikal nach oben)
Bemessungsstrom In:
1,5 A
Bemessungsspannung:
30 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,3964*
€ 0,4094*
100
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,4266*
€ 0,4266*
Lager 6012
100
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,4395*
€ 0,4395*
22 Tage
nicht lagernd
500
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,4489*
€ 0,4489*
18 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,4558*
€ 0,4558*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,4395*
€ 0,52301
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 43,95* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.