| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3461-SI4050143048069 Herst.-Nr.: 282076 EAN/GTIN: 4050143048069 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Max. Schaltabstand 1500mm, Ausführung des elektrischen Anschlusses Steckverbinder M8, Ausführung des Schaltausgangs PNP, Gehäusebauform Quader, Breite des Sensors 7,5mm, Höhe des Sensors 26mm, Länge des Sensors 13,8mm, Werkstoff der optischen Fläche Glas, Werkstoff des Gehäuses Kunststoff, Laserschutzklasse Klasse 1, Wellenlänge des Sensors 680nm, Lichtart Laserdiode, Rotlicht, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |