| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-SI4055143950572 Herst.-Nr.: 855-4001/125-001 EAN/GTIN: 4055143950572 |
| |
|
| | |
| Ausführung Kabelumbaustromwandler, Primärer Bemessungsstrom In 125A, Sekundärer Bemessungsstrom 1A, Sekundäre Bemessungsscheinleistung 0,2VA, Überstrombegrenzungsfaktor FS 5, Mit Berührungsschutz, Öffnungsdurchmesser 18mm, Schnappbefestigung, Sekundärer Anschluss Steckanschluss, Anzahl der Primäreingänge 1, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: aufsteckstromwandler, Aufsteckwandler, Interface Electronic, Messstromtransformator, Messtrafo, Messtransformator, Messtromtrafo, Serie 855, Strommess-Transformator, Strommesstrafo, Strommesstransformator |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 63,79* | € 77,20* | | | | Lager 3461 | 11 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 62,9347* | € 77,2974* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 65,73* | € 79,38* | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 70,97* | € 85,19* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 71,55* | € 85,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|