| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-66152274 Herst.-Nr.: 855-4001/125-001 EAN/GTIN: 4055143950572 |
| |
|
| | |
| Kabelumbau-Stromwandler 125A/1A 0,2VA Kl.1 855-4001/125-001 Kabelumbau-Stromwandler Primärer Bemessungsstrom 125 A Sekundärer Bemessungsstrom 1 A Bemessungsleistung 0,2 VA Genauigkeitsklasse 1 Weitere Informationen: | | Ausführung: | Kabelumbaustromwandler | Primärer Bemessungsstrom In: | 125 A | Sekundärer Bemessungsstrom: | 1 A | Sekundäre Bemessungsscheinleistung: | 0,2 VA | Genauigkeitsklasse: | 1 | Überstrombegrenzungsfaktor: | FS 5 | Geeicht: | nein | Mit Berührungsschutz: | ja | Öffnungsbreite: | 18 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 63,79* | € 77,20* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 62,9347* | € 77,2974* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 65,73* | € 79,38* | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 70,97* | € 85,19* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 71,55* | € 85,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|