| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-SI4055143950602 Herst.-Nr.: 855-5101/250-001 EAN/GTIN: 4055143950602 |
| |
|
| | |
| Ausführung Kabelumbaustromwandler, Primärer Bemessungsstrom In 250A, Sekundärer Bemessungsstrom 1A, Sekundäre Bemessungsscheinleistung 0,5VA, Überstrombegrenzungsfaktor FS 5, Mit Berührungsschutz, Öffnungsdurchmesser 42mm, Schnappbefestigung, Sekundärer Anschluss Steckanschluss, Anzahl der Primäreingänge 1, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: aufsteckstromwandler, Aufsteckwandler, Interface Electronic, Messstromtransformator, Messtrafo, Messtransformator, Messtromtrafo, Serie 855, Strommess-Transformator, Strommesstrafo, Strommesstransformator |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 99,08* | € 115,08* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 97,5011* | € 115,1588* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 103,55* | € 119,34* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 108,31* | € 125,18* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 109,67* | € 126,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|