| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-46152290 Herst.-Nr.: 855-5101/250-001 EAN/GTIN: 4055143950602 |
| |
|
| | |
| Kabelumbau-Stromwandler 250A/1A 0,5VA Kl.1 855-5101/250-001 Kabelumbau-Stromwandler Primärer Bemessungsstrom 250 A Sekundärer Bemessungsstrom 1 A Bemessungsleistung 0,5 VA Genauigkeitsklasse 1 Weitere Informationen: | | Ausführung: | Kabelumbaustromwandler | Primärer Bemessungsstrom In: | 250 A | Sekundärer Bemessungsstrom: | 1 A | Sekundäre Bemessungsscheinleistung: | 0,5 VA | Genauigkeitsklasse: | 1 | Überstrombegrenzungsfaktor: | FS 5 | Geeicht: | nein | Mit Berührungsschutz: | ja | Öffnungsbreite: | 42 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 99,08* | € 115,08* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 97,5011* | € 115,1588* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 103,55* | € 119,34* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 108,31* | € 125,18* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 109,67* | € 126,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|