Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckdose Steckgesicht Typ J EO-J/UT/LED/GN


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     3461-SI4055626226378
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0804102
EAN/GTIN:
     4055626226378
Suchbegriffe:
Industrierelais
LED-Signalleuchte
Hutschienen-Steckdose
Schaltschrank-Steckdose
Bemessungsspannung 250V, Bemessungsstrom 16A, Spannungsart AC, Mit Kontroll-Leuchte, Breite in Teilungseinheiten 2,5, Einbautiefe 57,5mm, Schutzart (IP) IP20, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: Schaltschranksteckdose, Tragschienen-Steckdose, Kontrolllampe, Kontrollleuchte, Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, Steckdose Schweiz, industrierelais, Einbausteckdose, Installationssteckdose, Reiheneinbausteckdose, SCHUKO-Steckdose, SCHUKO-Steckdoseneinsatz, Steckdose, Steckvorrichtung, Tragschienensteckdose
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
5
pro Stück
€ 6,99*
ab € 6,31*
€ 8,53*
5
pro Stück
€ 5,00*
ab € 6,414*
€ 8,674*
5
pro Stück
€ 5,95*
ab € 6,50*
€ 8,78*
5
pro Stück
€ 3,90*
ab € 6,692*
€ 9,032*
17 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 6,76*
€ 9,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 42,65* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0819262
ab € 2,2367*
Zubehör
Phoenix Contact
0818137
ab € 2,1943*
Zubehör
Phoenix Contact
0808781
ab € 0,3634*
Zubehör
Phoenix Contact
0827464
ab € 0,38734*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.