Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckdose Steckgesicht Typ J EO-J/UT/LED/GN


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Steckdose Steckgesicht Typ J EO-J/UT/LED/GN
Steckdose Steckgesicht Typ J EO-J/UT/LED/GN
Artikel-Nr.:
     3517I-22752359
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0804102
EAN/GTIN:
     4055626226378
Suchbegriffe:
Industrierelais
LED-Signalleuchte
Hutschienen-Steckdose
Schaltschrank-Steckdose

Steckdose Steckgesicht Typ J EO-J/UT/LED/GN

Steckdose, Steckgesicht Typ J, Schraubanschluss, mit Leuchtanzeige, für Schweiz und weitere Länder, grün, zur Montage auf Tragschiene im Service-Interface oder Direktmontage, 250 V AC, 16 A, -20 °C, 60 °C, SEV 1011
Weitere Informationen:
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsstrom:
16 A
Mit Klappdeckel:
nein
Spannungsart:
AC
Mit erhöhtem Berührungsschutz:
nein
Mit Kontroll-Leuchte:
ja
Breite in Teilungseinheiten:
2,5
Einbautiefe:
75 mm
Schutzart (IP):
IP20
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
5
pro Stück
€ 6,99*
ab € 6,31*
€ 8,53*
Lager 3517
5
pro Stück
€ 5,00*
ab € 6,414*
€ 8,674*
5
pro Stück
€ 5,95*
ab € 6,50*
€ 8,78*
5
pro Stück
€ 3,90*
ab € 6,692*
€ 9,032*
17 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 6,76*
€ 9,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 8,674*
€ 10,32206
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,404*
€ 10,00076
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,894*
€ 9,39386
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,414*
€ 7,63266
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 43,37* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0819262
ab € 2,2367*
Zubehör
Phoenix Contact
0818137
ab € 2,1943*
Zubehör
Phoenix Contact
0808781
ab € 0,3634*
Zubehör
Phoenix Contact
0827464
ab € 0,38734*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.