Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rangierwabe PTMC 1,5/32-#3270394


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     3461-SI4055626248844
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3270394
EAN/GTIN:
     4055626248844
Suchbegriffe:
Hutschiene Verteilerblock
Stiftleiste
hutschiene verteilerblock
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse 0,14 ... 1,5mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse 0,14 ... 1,5mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig 0,14 ... 2,5mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig 0,14 ... 1,5mm², Bemessungsstrom In 17,5A, Bemessungsspannung 500V, Ausführung elektrischer Anschluss 1 sonstige, Ausführung elektrischer Anschluss 2 sonstige, Anzahl der Etagen 1, Anzahl der Klemmstellen je Etage 6, Montageart sonstige, Werkstoff des Isolierkörpers sonstige, Betriebstemperatur -60 ... 85°C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0, Breite 44mm, Tiefe 111mm, Farbe grau, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: Durchgangs-Reihenklemme, Durchgangsklemme, Reihenklemme
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
18
Frei Haus
ab € 30,22445*
€ 35,39445*
Lager 3461
unbekannt
18
€ 6,99*
ab € 35,0699*
€ 41,2643*
1
€ 5,00*
ab € 32,23*
€ 43,39*
1
€ 3,90*
ab € 33,78*
€ 45,27*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 34,9146*
€ 46,9346*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 18 Stück
€ 41,2643*
€ 49,10452
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,0743*
€ 47,68842
pro Stück
ab 36 Stück
€ 39,4799*
€ 46,98108
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,0699*
€ 41,73318
pro Stück
Mindestbestellmenge: 18 Stück ( entspricht € 742,7574* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3270403
ab € 2,163*
Zubehör
Phoenix Contact
2820916
ab € 20,22*
Zubehör
Phoenix Contact
2820929
ab € 20,37*
Zubehör
Phoenix Contact
2821180
ab € 20,26*
Zubehör
Phoenix Contact
2864639
ab € 32,99*
Zubehör
Phoenix Contact
3270400
ab € 0,459*
Zubehör
Phoenix Contact
3270401
ab € 0,459*
Zubehör
Phoenix Contact
0201663
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201676
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201689
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201692
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201702
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201728
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201731
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201744
ab € 1,311*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.