Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-SI4055626264837 Herst.-Nr.: 1421320 EAN/GTIN: 4055626264837 |
| |
|
| | |
| Breite 57mm, Höhe 74mm, Tiefe 132,63mm, Ausführung des Gehäuses Sockelgehäuse, Werkstoff des Gehäuses sonstige, Beschichtung Gehäuse sonstige, Gehäusefarbe schwarz, Anordnung der Kabelzuführung seitlich, Bügellage ohne, Befestigungsart der Kabelverschraubung metrisch, Mit Klappdeckel, Mit Dichtung, Art der Verriegelung Querbügel, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0, Betriebstemperatur -40 ... 125°C, Schutzart (IP), montiert IP54, Schlagfestigkeit IK09, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Industriesteckverbindergehäuse, Steckverbinder-Gehäuse |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 12,89* | € 18,04* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 13,11* | € 18,52* | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 13,51* | € 18,75* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 14,28* | € 19,78* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 15,34* | € 21,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|