Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse HC-EVO-B10-S#1421320


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gehäuse HC-EVO-B10-S#1421320
Gehäuse HC-EVO-B10-S#1421320
Artikel-Nr.:
     6012-11268655
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1421320
EAN/GTIN:
     4055626264837
Suchbegriffe:
Anbaugehäuse
Sockelgehäuse
anbaugehäuse

Gehäuse HC-EVO-B10-S#1421320

Sockelgehäuse B10, für Querbügel, Material: PA, Material Schutzdeckel: PC, Kabelabgänge: 2, seitlich, 2x M25, Höhe: 74 mm, Kabelverschraubung: ohne, Schutzdeckel: ja, Standard, inklusiv 2x Reduzieradapter
Weitere Informationen:
Breite:
57 mm
Höhe:
74 mm
Tiefe:
93 mm
Ausführung des Gehäuses:
Sockelgehäuse
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Beschichtung Gehäuse:
sonstige
Gehäusefarbe:
schwarz
Anordnung der Kabelzuführung:
seitlich
Bügellage:
ohne
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 12,97*
€ 18,13*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 13,10*
€ 18,69*
€ 5,00*
ab € 13,58*
€ 18,88*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 14,19*
€ 19,89*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 15,34*
€ 21,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,36*
€ 25,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,80*
€ 24,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,99*
€ 22,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,17*
€ 20,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,86*
€ 20,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,34*
€ 18,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0829439
ab € 3,0832*
Zubehör
Phoenix Contact
1411134
ab € 0,70*
Zubehör
Phoenix Contact
1407693
ab € 4,21*
Zubehör
Phoenix Contact
1415207
ab € 0,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.