Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ladesteuerung als Leiterplatte EVCCAC1M3CBCSERPCBXC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     3461-SI4055626448015
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1628393
EAN/GTIN:
     4055626448015
Suchbegriffe:
Ladesteuerung
Ladestrom 63A, Nennspannung 240V, Energieverbrauch 1W, Notentriegelung bei Stromausfall, Max. Anzahl der ansteuerbaren Ladepunkte 1, Breite 120mm, Höhe 108mm, Tiefe 20mm, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 222,29*
€ 251,70*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 221,35*
€ 252,24*
Frei Haus
ab € 223,18*
€ 254,05*
Lager 3461
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 225,20*
€ 258,49*
Frei Haus
ab € 225,50*
€ 263,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 258,49*
€ 307,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 254,71*
€ 303,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 245,19*
€ 291,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 242,71*
€ 288,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 225,20*
€ 267,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1627355
ab € 128,19*
Zubehör
Phoenix Contact
1622450
ab € 267,19*
Zubehör
Phoenix Contact
1622451
ab € 387,86*
Zubehör
Phoenix Contact
2908588
ab € 149,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.