Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prüfsteckleiste Anschlüsse: 22 UTWE 6/10+1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     3461-SI4055626531960
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1029712
EAN/GTIN:
     4055626531960
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme
Abisolierlänge 10mm, Bemessungsspannung 400V, Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse 0,2 ... 10mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse 0,25 ... 6mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig 0,2 ... 10mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig 0,2 ... 2,5mm², Ausführung des elektrischen Anschlusses Schraubanschluss, Polzahl 11, Rastermaß 8,2mm, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: phoenix contact verbindungsklemme, dosenklemme, Prüfadapter, Testadapter für Reihenklemmen, Teststecker
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 121,944*
€ 141,074*
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 129,732*
€ 149,842*
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 136,184*
€ 156,184*
19 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 140,3803*
€ 161,9703*
Lager 3461
unbekannt
5
pro Stück
€ 6,99*
ab € 139,3881*
€ 162,9637*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 162,9637*
€ 193,9268
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,7181*
€ 185,30454
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,3881*
€ 165,87184
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 814,8185* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3059139
ab € 14,533*
Zubehör
Phoenix Contact
3069056
ab € 1,982*
Zubehör
Phoenix Contact
1029716
ab € 63,824*
Zubehör
Phoenix Contact
1029719
ab € 32,528*
Zubehör
Phoenix Contact
3069055
ab € 3,102*
Zubehör
Phoenix Contact
0818072
ab € 2,4923*
Zubehör
Phoenix Contact
0824597
ab € 8,1194*
Zubehör
Phoenix Contact
0828740
ab € 2,0692*
Zubehör
Phoenix Contact
0829616
ab € 6,2389*
Zubehör
Phoenix Contact
1052413
ab € 0,628*
Zubehör
Phoenix Contact
3032729
ab € 0,69*
Zubehör
Phoenix Contact
3032792
ab € 0,798*
Zubehör
Phoenix Contact
3032798
ab € 0,798*
Zubehör
Phoenix Contact
3032801
ab € 0,798*
Zubehör
Phoenix Contact
3032732
ab € 0,69*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.