Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prüfsteckleiste Anschlüsse: 22 UTWE 6/10+1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Prüfsteckleiste Anschlüsse: 22 UTWE 6/10+1
Prüfsteckleiste Anschlüsse: 22 UTWE 6/10+1
Artikel-Nr.:
     3517I-12753519
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1029712
EAN/GTIN:
     4055626531960
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme

Prüfsteckleiste Anschlüsse: 22 UTWE 6/10+1

Prüfsteckleiste, Nennspannung: 400 V, Nennstrom: 24 A, Anschlussart: Schraubanschluss, 1. Etage, Bemessungsquerschnitt: 6 mm², Querschnitt: 0,2 mm² - 10 mm², Montageart: Wandmontage, Farbe: grau
Weitere Informationen:
Abisolierlänge:
10 mm
Bemessungsspannung:
400 V
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,2..10 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,25..6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,2..10 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0,2..2,5 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Anreihbar:
nein
Polzahl:
11
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: dosenklemme
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 122,014*
€ 141,754*
Lager 3517
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 130,292*
€ 150,692*
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 135,324*
€ 157,074*
20 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 141,0703*
€ 162,6803*
25 Tage
unbekannt
5
pro Stück
€ 6,99*
ab € 140,9795*
€ 163,4137*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 150,692*
€ 179,32348
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,952*
€ 174,87288
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,292*
€ 155,04748
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 753,46* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3059139
ab € 14,573*
Zubehör
Phoenix Contact
3069056
ab € 1,992*
Zubehör
Phoenix Contact
1029716
ab € 64,134*
Zubehör
Phoenix Contact
1029719
ab € 32,338*
Zubehör
Phoenix Contact
3069055
ab € 3,142*
Zubehör
Phoenix Contact
0818072
ab € 2,5199*
Zubehör
Phoenix Contact
0824597
ab € 7,8127*
Zubehör
Phoenix Contact
0828740
ab € 2,0885*
Zubehör
Phoenix Contact
0829616
ab € 6,2892*
Zubehör
Phoenix Contact
1052413
ab € 0,628*
Zubehör
Phoenix Contact
3032729
ab € 0,69*
Zubehör
Phoenix Contact
3032792
ab € 0,808*
Zubehör
Phoenix Contact
3032798
ab € 0,808*
Zubehör
Phoenix Contact
3032801
ab € 0,808*
Zubehör
Phoenix Contact
3032732
ab € 0,69*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.