Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verteilerblock senkr 0,2-6qmm,sw PTFIX 12X4-NS35 BK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     3461-SI4055626646275
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3273562
EAN/GTIN:
     4055626646275
Suchbegriffe:
Hutschiene Verteilerblock
hutschiene verteilerblock
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse 0,2 ... 4mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse 0,2 ... 4mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig 0,2 ... 6mm², Bemessungsstrom In 32A, Bemessungsspannung 800V, Ausführung elektrischer Anschluss 1 sonstige, Ausführung elektrischer Anschluss 2 sonstige, Anzahl der Etagen 1, Anzahl der Klemmstellen je Etage 2, Montageart Hutschiene TH35, Werkstoff des Isolierkörpers sonstige, Betriebstemperatur -60 ... 105°C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0, Breite 28,6mm, Tiefe 58,1mm, Farbe schwarz, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: Durchgangs-Reihenklemme, Durchgangsklemme, Reihenklemme
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
8
pro Stück
€ 4,45*
ab € 4,015*
€ 5,615*
8
pro Stück
€ 5,00*
ab € 4,27375*
€ 5,96375*
8
pro Stück
€ 3,90*
ab € 4,45875*
€ 6,20875*
20 Tage
nicht lagernd
8
pro Stück
€ 5,90*
ab € 4,6231*
€ 6,4331*
Lager 3461
unbekannt
8
pro Stück
€ 6,99*
ab € 4,6094*
€ 6,5079*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Stück
€ 6,5079*
€ 7,7444
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,0279*
€ 7,1732
pro Stück
ab 16 Stück
€ 5,9394*
€ 7,06789
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,7294*
€ 6,81799
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,3494*
€ 6,36579
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,6094*
€ 5,48519
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Stück
Mindestbestellmenge: 8 Stück ( entspricht € 52,0632* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0801836
ab € 237,13*
Zubehör
Phoenix Contact
0801837
ab € 236,13*
Zubehör
Phoenix Contact
0801832
ab € 202,91*
Zubehör
Phoenix Contact
0801833
ab € 218,31*
Zubehör
Phoenix Contact
1092026
ab € 23,77*
Zubehör
Phoenix Contact
0803906
ab € 8,8838*
Zubehör
Phoenix Contact
0803883
ab € 8,8838*
Zubehör
Phoenix Contact
0804374:0041
ab € 1,862*
Zubehör
Phoenix Contact
0804374:0001
ab € 1,872*
Zubehör
Phoenix Contact
0804374:0011
ab € 1,882*
Zubehör
Phoenix Contact
0804374:0021
ab € 1,882*
Zubehör
Phoenix Contact
0804374:0031
ab € 1,872*
Zubehör
Phoenix Contact
0830767
ab € 3,2011*
Zubehör
Phoenix Contact
0830768
ab € 3,2111*
Zubehör
Phoenix Contact
3030336
ab € 0,2072*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.