Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verteilerblock senkr 0,2-6qmm,sw PTFIX 12X4-NS35 BK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Verteilerblock senkr 0,2-6qmm,sw PTFIX 12X4-NS35 BK
Verteilerblock senkr 0,2-6qmm,sw PTFIX 12X4-NS35 BK
Artikel-Nr.:
     6012C-78251129
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3273562
EAN/GTIN:
     4055626646275
Suchbegriffe:
Hutschiene Verteilerblock
hutschiene verteilerblock

Verteilerblock senkr 0,2-6qmm,sw PTFIX 12X4-NS35 BK

Verteilerblock, die Blöcke sind untereinander über den Leiterschacht brückbar, passende Steckbrücken siehe Zubehör, Block mit senkrechter Ausrichtung, Nennspannung: 800 V, Nennstrom: 32 A, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Querschnitt: 0,2 mm² - 6 mm², Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,2..4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,2..4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,2..6 mm²
Bemessungsstrom In:
32 A
Bemessungsspannung:
800 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
sonstige
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
12
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
8
pro Stück
€ 4,45*
ab € 3,995*
€ 5,615*
8
pro Stück
€ 5,00*
ab € 4,25375*
€ 5,97375*
Lager 6012
8
pro Stück
€ 3,90*
ab € 4,43875*
€ 6,22875*
18 Tage
nicht lagernd
8
pro Stück
€ 5,90*
ab € 4,6031*
€ 6,4631*
16 Tage
unbekannt
8
pro Stück
€ 6,99*
ab € 4,5666*
€ 6,5379*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Stück
€ 6,22875*
€ 7,41221
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,99875*
€ 7,13851
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,65875*
€ 6,73391
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,27875*
€ 6,28171
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,43875*
€ 5,28211
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Stück
Mindestbestellmenge: 8 Stück ( entspricht € 49,83* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0801836
ab € 231,38*
Zubehör
Phoenix Contact
0801837
ab € 233,06*
Zubehör
Phoenix Contact
0801832
ab € 199,97*
Zubehör
Phoenix Contact
0801833
ab € 217,70*
Zubehör
Phoenix Contact
1092026
ab € 23,76*
Zubehör
Phoenix Contact
0803883
ab € 8,798*
Zubehör
Phoenix Contact
0803906
ab € 8,6998*
Zubehör
Phoenix Contact
0804374:0001
ab € 1,872*
Zubehör
Phoenix Contact
0804374:0011
ab € 1,872*
Zubehör
Phoenix Contact
0804374:0021
ab € 1,872*
Zubehör
Phoenix Contact
0804374:0031
ab € 1,872*
Zubehör
Phoenix Contact
0804374:0041
ab € 1,872*
Zubehör
Phoenix Contact
0830767
ab € 3,1764*
Zubehör
Phoenix Contact
0830768
ab € 3,1564*
Zubehör
Phoenix Contact
3030336
ab € 0,2072*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.