Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlagtaster P411/ WACKER GHG4118101R0851


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlagtaster P411/ WACKER GHG4118101R0851
Artikel-Nr.:
     3461-SI4250217402807
Hersteller:
     CEAG
Herst.-Nr.:
     GHG4118101R0851
EAN/GTIN:
     4250217402807
Suchbegriffe:
Pilztaster
pilztaster schwarz
pilztaster
pilztaster 1s
Anzahl der Befehlsstellen 1, Anzahl der Drucktaster 0, Anzahl der Leuchtmelder 0, Anzahl der Schlüsselschalter 0, Anzahl der Wahlschalter 0, Anzahl der Pilztaster 1, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz 12 ... 250V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz 12 ... 250V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC 12 ... 220V, Farbe des Gehäuseoberteils schwarz, Werkstoff des Gehäuses Kunststoff, Anzahl der Kontakte als Schließer 1, Anzahl der Kontakte als Öffner 1, Anzahl der Kontakte als Wechsler 0, Schutzart (IP) IP66, Schutzart (NEMA) sonstige, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: Befehls- und Meldegerät, Befehlsgerätekombination, Komplettgerät, Mehrfachbediengerät, Mehrfachmeldegerät
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 194,57*
€ 241,20*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 189,34*
€ 241,83*
Frei Haus
ab € 199,26*
€ 248,65*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 241,83*
€ 287,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 234,81*
€ 279,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 209,16*
€ 248,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 202,88*
€ 241,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 189,34*
€ 225,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.