Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlagtaster P411/ WACKER GHG4118101R0851


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlagtaster P411/ WACKER GHG4118101R0851
Artikel-Nr.:
     3517A-68152263
Hersteller:
     CEAG
Herst.-Nr.:
     GHG4118101R0851
EAN/GTIN:
     4250217402807
Suchbegriffe:
Pilztaster
pilztaster schwarz
pilztaster
pilztaster 1s

Schlagtaster P411/ WACKER GHG4118101R0851

Ex-e Befehlsgeber GHG 411 81 für Zone 1/21, Variante: zP411 / Wackerz, 1x Schlagtaster rot, Bemessungsspannung: 690V AC, Bemessungsstrom: 16A, Frequenz: 50/60Hz, Hilfskontakte: 1x S + 1x Ö, Klemmpunkte: 2x 2,5mm² je Kontakt, Schutzart: IP66, Schutzklasse: I, Zulässige Umgebungstemperatur: -20°C bis +40°C, Gehäusefarbe: Schwarz, Gehäusematerial: Polyamid, Abschliessvorrichtung: Keine, Kabeleinführung: 1x M25 Kabelverschraubung (Plastik)
Weitere Informationen:
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Anzahl der Pilztaster:
1
Geeignet für NOT-AUS:
nein
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
12..250 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
12..250 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
12..220 V
Farbe des Gehäuseoberteils:
schwarz
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 188,93*
€ 242,09*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 193,16*
€ 243,53*
Frei Haus
ab € 199,28*
€ 251,06*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 243,53*
€ 289,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 235,58*
€ 280,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 222,93*
€ 265,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 211,80*
€ 252,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 193,16*
€ 229,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.