| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-SI782001900052 Herst.-Nr.: ATM2/10 EAN/GTIN: 0782001900052 |
| |
|
| | |
| Ausführung sonstige, Größe 10x38 mm, Spannungsart AC/DC, Bemessungsstrom 0,2A, Bemessungsspannung 600V, Betriebsklasse sonstige, Betriebsfrequenz 50 ... 60Hz, Auslösecharakteristik M (Midget), - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, feinsicherung, Ersatzsicherung, Kapselsicherung, Kleinsicherung, Midget Schmelzsicherungseinsatz, Midget Sicherung, Midget Sicherungseinsatz, Midget Sicherungssystem, Schmelzeinsatz, Schmelzsicherung |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 61,21* | € 79,06* | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 61,303* | € 79,183* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 63,07* | € 81,46* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 77,79* | € 100,44* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 86,01* | € 109,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 7,779* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|