Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungseinsatz Midget ATM 10x38 0,2A F ATM2/10


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517B-90353332
Hersteller:
     Mersen
Herst.-Nr.:
     ATM2/10
EAN/GTIN:
     0782001900052
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung

Sicherungseinsatz Midget ATM 10x38 0,2A F ATM2/10

Die Amp-Trap ATM Midget ist ein schnell auslösende Sicherung 600 Volt und verfügt über eine Abschaltleistung von 100 kA. Mit diesen Bemessungen eignet sich der ATM-Sicherungseinsatz für eine breite Palette von Anwendungen, die nicht von anderen Kleinsicherungen abgedeckt werden. Darüber hinaus werden Bemessungen von 30/35, 30/40 und 30/50 Ampere für spezifische Anwendungen wie Kondensatorschutz angeboten.
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Größe:
10x38 mm
Spannungsart:
AC/DC
Bemessungsstrom:
0,2 A
Bemessungsspannung:
600 V
Betriebsklasse:
sonstige
Betriebsfrequenz:
50..60 Hz
Auslösecharakteristik:
M (Midget)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 61,21*
€ 79,06*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 61,303*
€ 79,183*
Frei Haus
ab € 63,07*
€ 81,46*
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 77,79*
€ 100,44*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 86,01*
€ 109,41*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 79,06*
€ 94,0814
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 77,58*
€ 92,3202
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 74,18*
€ 88,2742
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 71,51*
€ 85,0969
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 61,21*
€ 72,8399
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 6,121* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.