| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-SI782001960261 Herst.-Nr.: A4J60 EAN/GTIN: 0782001960261 |
| |
|
| | |
| Ausführung sonstige, Größe 27x60 mm, Spannungsart AC, Bemessungsstrom 60A, Bemessungsspannung 600V, Betriebsklasse sonstige, Betriebsfrequenz 50 ... 60Hz, Auslösecharakteristik J, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, feinsicherung, ClassJ Schmelzsicherungseinsatz, ClassJ Sicherung, ClassJ Sicherungseinsatz, ClassJ Sicherungssystem, Ersatzsicherung, Kapselsicherung, Kleinsicherung, Schmelzeinsatz, Schmelzsicherung |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 467,69* | € 542,39* | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 469,811* | € 542,971* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 473,96* | € 547,76* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 471,73* | € 554,99* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 659,77* | € 757,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 47,173* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|