Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungseinsatz Class J F A4J 27x60 60A A4J60


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Sicherungseinsatz Class J F A4J 27x60 60A A4J60
Sicherungseinsatz Class J F A4J 27x60 60A A4J60
Artikel-Nr.:
     3517A-70353359
Hersteller:
     Mersen
Herst.-Nr.:
     A4J60
EAN/GTIN:
     0782001960261
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung

Sicherungseinsatz Class J F A4J 27x60 60A A4J60

Die schnell wirkenden A4J-Sicherungen von Amp-Trap bieten einen hervorragenden Strombegrenzungsschutz für eine Vielzahl von Anwendungen. Ihre einzigartigen Abmessungen verhindern den Austausch anderer Sicherungen durch niedrigere Nennspannungen, Unterbrechungswerte oder Strombegrenzungsfähigkeiten.
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Größe:
27x60 mm
Spannungsart:
AC
Bemessungsstrom:
60 A
Bemessungsspannung:
600 V
Betriebsklasse:
sonstige
Betriebsfrequenz:
50..60 Hz
Auslösecharakteristik:
J
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 466,17*
€ 541,94*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 467,851*
€ 542,511*
Frei Haus
ab € 474,90*
€ 547,31*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 471,08*
€ 553,79*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 660,75*
€ 756,48*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 541,94*
€ 644,9086
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 539,69*
€ 642,2311
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 516,53*
€ 614,6707
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 501,55*
€ 596,8445
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 466,17*
€ 554,7423
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 46,617* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.