| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-SI8012542549109 Herst.-Nr.: 2CSG323250R4001 EAN/GTIN: 8012542549109 |
| |
|
| | |
| Messbereich 0 ... 10000A, Wandleranschluss, Genauigkeitsklasse 1,5, Verlustleistung 0,7W, Spannungsart AC, Geeicht, Ausführung Frontmontage, Breite 96mm, Höhe 96mm, Max. Zeigerausschlag 90°, Messsystem Drehspule, Schleppzeiger, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: amperemeter, Analoge Instrumente, VLM-1, VLM-2, VLM1-TV, VLM2-, Einbau-Amperemeter, Einbaumessgerät |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 34,65* | € 45,43* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 34,71* | € 45,55* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 35,00* | € 45,93* | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 35,69* | € 46,73* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 35,12* | € 48,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|