| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-SI8012542555902 Herst.-Nr.: 2CSG812320R4001 EAN/GTIN: 8012542555902 |
| |
|
| | |
| Ausführung des elektrischen Anschlusses Schraubanschluss, Spannungsart zur Betätigung AC, Bemessungsspannung 230 ... 230V, Ansprechwert für Frequenz 35 ... 400Hz, Breite 72mm, Höhe 72mm, Tiefe 53mm, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: abb analoganzeige, analoganzeige, Analoge Instrumente, VLM-1, VLM-2, VLM1-TV, VLM2-, Frequenzmesser, Frequenzrelais, Frequenzwächter, Frequenzüberwachungsgerät, Frequenzüberwachungsrelais, Messrelais, Relais, Überwachungsrelais |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 198,03* | € 234,42* | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 197,31* | € 235,02* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 204,56* | € 243,63* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 208,20* | € 245,57* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 207,56* | € 256,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|