Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überspg.-Ableiter Typ 2+3 20kA Uc275V LSF 1+1 STPT23-20K275V2PGLFM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Überspg.-Ableiter Typ 2+3 20kA Uc275V LSF 1+1 STPT23-20K275V2PGLFM
Artikel-Nr.:
     3461-SI8435297849407
Hersteller:
     Mersen
Herst.-Nr.:
     83230111
EAN/GTIN:
     8435297849407
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
blitzstromableiter typ 2
blitzstromableiter
Netzform TN-S, Netzform TT, Anzahl der Leiter (ohne Erde) 2, Nennableitstoßstrom (8/20) 10kA, Max. Ableitstoßstrom (8/20) 20kA, Nennspannung AC 400V, Höchste Dauerspannung AC 275V, Schutzpegel 1,5kV, Schutzpegel L-N 1,5kV, Schutzpegel N-PE 1,5kV, Max. Überstromschutzeinrichtung Stichverdrahtung (Sicherung) 63A, Max. Überstromschutzeinrichtung V-Verdrahtung (Sicherung) 63A, Kurzschlussfestigkeit (Isccr) 25kA, Leckstromfrei, Montageart Hutschiene TH35, Baugröße 2 TE, Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) 35mm², Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) 25mm², Mit Fernmeldekontakt, Signalisierung am Gerät optisch, Schutzart (IP) IP20, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: überspannungsableiter 20ka, Blitzschutz, Blitzstromschutz, Feinschutz, Feinschutz Blitzschutz, Feinschutz Blitzstromschutz, Feinschutz Überspannungsableiter, Feinschutz Überspannungsschutz, Mittelschutz, Mittelschutz Blitzschutz, Mittelschutz Blitzstromschutz
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 108,58*
€ 137,34*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 106,01*
€ 137,99*
Frei Haus
ab € 113,53*
€ 143,03*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,99*
€ 164,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,81*
€ 162,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,26*
€ 153,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,95*
€ 143,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,01*
€ 126,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mersen
83230003
ab € 30,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.