| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-SI8435297850205 Herst.-Nr.: 83120004 EAN/GTIN: 8435297850205 |
| |
|
| | |
| Netzform IT, Netzform TN, Netzform TN-C, Netzform TN-C-S, Netzform TN-S, Netzform TT, Netzform sonstige, Polzahl 1, Blitzstoßstrom (10/350 µs) 12,5kA, Höchste Dauerspannung AC 440V, Nennspannung AC 400V, Schutzpegel 1,8kV, Montageart auf Basiselement, Baugröße 1 TE, Signalisierung am Gerät optisch, Prüfklasse Typ 1 und 2, Schutzart (IP) IP20, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: blitzstromableiter, BC-Ableiter, Blitzschutz, Blitzstromschutz, Ersatzmodul Blitzschutz, Ersatzmodul Blitzstromschutz, Ersatzmodul Überspannungsableiter, Ersatzmodul Überspannungsschutz, Ersatzstecker Blitzschutz, Ersatzstecker Blitzstromschutz, Ersatzstecker Überspannungsableiter |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 108,82* | € 135,63* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 109,28* | € 136,27* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 112,63* | € 141,25* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 119,02* | € 148,78* | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 121,0456* | € 151,1956* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|