Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überspg.-Ableiter Typ 2+3 6kA Uc30V Slim TT STMT23-6K30V-SP-S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Überspg.-Ableiter Typ 2+3 6kA Uc30V Slim TT STMT23-6K30V-SP-S
Überspg.-Ableiter Typ 2+3 6kA Uc30V Slim TT STMT23-6K30V-SP-S
Artikel-Nr.:
     3461-SI8435297850434
Hersteller:
     Mersen
Herst.-Nr.:
     83230504
EAN/GTIN:
     8435297850434
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
blitzstromableiter typ 2
blitzstromableiter
Netzform TN, Netzform TT, Anzahl der Leiter (ohne Erde) 2, Nennableitstoßstrom (8/20) 3kA, Max. Ableitstoßstrom (8/20) 6kA, Nennspannung AC 24V, Höchste Dauerspannung AC 30V, Schutzpegel 0,25kV, Schutzpegel L-N 0,33kV, Schutzpegel N-PE 0,7kV, Max. Überstromschutzeinrichtung Stichverdrahtung (Sicherung) 63A, Max. Überstromschutzeinrichtung V-Verdrahtung (Sicherung) 63A, Kurzschlussfestigkeit (Isccr) 10kA, Leckstromfrei, Montageart Hutschiene TH35, Baugröße 1 TE, Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) 6mm², Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) 6mm², Signalisierung am Gerät optisch, Schutzart (IP) IP20, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: Blitzschutz, Blitzstromschutz, Feinschutz, Feinschutz Blitzschutz, Feinschutz Blitzstromschutz, Feinschutz Überspannungsableiter, Feinschutz Überspannungsschutz, Mittelschutz, Mittelschutz Blitzschutz, Mittelschutz Blitzstromschutz
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 72,36*
€ 92,50*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 72,45*
€ 92,61*
Frei Haus
ab € 74,55*
€ 95,24*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,61*
€ 110,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,78*
€ 109,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,02*
€ 103,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,64*
€ 100,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,45*
€ 86,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.