Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überspg.-Ableiter Typ 1+2 5kA Ucpv1500V Y PV STPT12-5K1500V-YPV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Überspg.-Ableiter Typ 1+2 5kA Ucpv1500V Y PV STPT12-5K1500V-YPV
Artikel-Nr.:
     3461-SI8435297873334
Hersteller:
     Mersen
Herst.-Nr.:
     83120193
EAN/GTIN:
     8435297873334
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
3 poliger blitzstromableiter typ 1
blitzstromableiter typ 1
Netzform DC, Polzahl 3, Blitzstoßstrom (10/350 µs) 5kA, Höchste Dauerspannung DC 1500V, Max. PV-Spannung 1500V, Schutzpegel (DC+ - DC-) 5kV, Schutzpegel (DC+/DC- - PE) 5kV, Montageart Hutschiene TH35, Baugröße 3 TE, Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) 25mm², Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) 35mm², Signalisierung am Gerät optisch, Prüfklasse Typ 1 und 2, Energetisch koordinierte Schutzwirkung zum Endgerät, Schutzart (IP) IP20, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: blitzstromableiter, BC-Ableiter, Blitzstromschutz, Grobschutz, Kombi-Ableiter, Mittelschutz, Überspannungsschutz
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 156,88*
€ 192,90*
Frei Haus
ab € 163,81*
€ 199,71*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 184,36*
€ 223,46*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 223,46*
€ 265,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 222,00*
€ 264,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 212,56*
€ 252,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 205,36*
€ 244,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 184,36*
€ 219,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.