| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-SI8711893105643 Herst.-Nr.: 568611 EAN/GTIN: 8711893105643 |
| |
|
| | |
| Bauform Aufbau fix, Ausführung ohne Abdeckhaube, Höhe 13mm, Breite 120mm, Länge 6mm, Anzahl der Anschlüsse Rundleiter gesamt 12, Anzahl der Anschlüsse Rundleiter 8 mm 0, Anzahl der Anschlüsse Rundleiter 10 mm 0, Anzahl der Anschlüsse Rundleiter 8-10 mm 0, Anzahl der Anschlüsse Flachleiter bis 30 mm 0, Anzahl der Anschlüsse Flachleiter bis 40 mm 0, Anzahl der Anschlüsse Leitung bis 6 mm² starr 0, Anzahl der Anschlüsse Leitung bis 16 mm² starr 10, Anzahl der Anschlüsse Leitung bis 25 mm² starr 0, Anzahl der Anschlüsse Leitung bis 95 mm² starr 2, Werkstoff der Kontaktschiene Messing, Oberfläche der Kontaktschiene unbehandelt, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Erdungsmaterial, Potentialausgleich, Potentialausgleich-Schiene, Potenzialausgleich-Schiene, Potischiene |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 596,35* | € 699,84* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 591,35* | € 700,41* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 603,85* | € 706,62* | | | | | 29 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 674,46* | € 782,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 200 Stück (ab € 2,95675* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|