Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erdungs-/N-Leiterschiene EB12BLK200


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Erdungs-/N-Leiterschiene EB12BLK200
Artikel-Nr.:
     3517A-50851363
Hersteller:
     ERICO
Herst.-Nr.:
     568611
EAN/GTIN:
     8711893105643
Suchbegriffe:
Erdungsschiene
Potentialausgleichsschiene
potentialausgleichsschiene

Erdungs-/N-Leiterschiene EB12BLK200

Erdungs- und Nullleiterschiene für die Verbindung von mehreren Erdungsleitern. Erdungs- und Nullleiterverteilerschiene, EB12, große Menge.
Weitere Informationen:
Bauform:
Aufbau fix
Ausführung:
ohne Abdeckhaube
Isolator:
nein
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein
Höhe:
13 mm
Breite:
120 mm
Länge:
6 mm
Anzahl der Anschlüsse Rundleiter gesamt:
12
Anzahl der Anschlüsse Leitung bis 16 mm² starr:
10
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 600,71*
€ 700,29*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 588,00*
€ 700,86*
Frei Haus
ab € 604,38*
€ 707,06*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 669,48*
€ 782,39*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 700,29*
€ 833,3451
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 693,65*
€ 825,4435
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 663,96*
€ 790,1124
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 643,25*
€ 765,4675
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 600,71*
€ 714,8449
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 3,00355* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.